Vis de montage, vis de blocage, 0-6,5 mm, 0,01 mm, écrou de serrage, vis sphérique

Réf.: 148-319-10
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Métrologie analog
Type de produit Butée micrométrique

Identification et classification

Référence article 148-319-10
EAN / GTIN 4946368862156
Réf. fabricant 148-319-10
Article hors catalogue L40010 16596
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ces têtes de micromètres sont dotées d'une vis de serrage moletée, ce qui vous permet de bloquer la broche dans n'importe quelle position.

Caractéristique(s):

  • Ancien numéro d’article: 148-319
  • Numérique/analogique: Analogique
  • Tige de serrage: Ecrous de serrage
  • Valeur limite de l’écart de mesure J MPE: +/-2 µm
  • Taille / dimension: 0,09 X 0,03 X 0,03 M
  • Plage de mesure: 0 - 6,5
  • Surface de mesure: Sphérique (SR4)
  • Surface de mesure:
  • Surfaces de mesure: Acier trempé (>60 HRC)
  • Tige ∅: 9,5
  • Graduation: 0,01 mm
  • Pas de broche: 0,5 mm
  • Force du dispositif Écrou de serrage: 6,0
  • Pouce/métrique: Métrique

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous