Vis de mesure de montage, dispositif de blocage, 0-0,5"

Réf.: 148-160-10
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Métrologie analog
Type de produit Butée micrométrique

Identification et classification

Référence article 148-160-10
EAN / GTIN 4946368861722
Réf. fabricant 148-160-10
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ces micromètres à encastrer disposent d'un dispositif de blocage de la broche. La broche peut être fixée dans n'importe quelle position.

Caractéristique(s):

Gamme de mesure : 4 - 6.5″ : 4 - 6.5″
Numérique/analogique : Analogique
Gamme de mesure : 0 - 1500 mm
Précision : 4 µm
Précision : ±0,004″.