Vis de montage, vis de blocage, 0-13 mm, broche sphérique

Réf.: 148-152-10
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Métrologie analog
Type de produit Butée micrométrique

Identification et classification

Référence article 148-152-10
EAN / GTIN 4946368861708
Réf. fabricant 148-152-10
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ces micromètres à encastrer disposent d'un dispositif de blocage de la broche. La broche peut être fixée dans n'importe quelle position.

Caractéristique(s):

  • Ancien numéro d’article: 148-152
  • Numérique/analogique: Analogique
  • Tige de serrage: Une communication simple
  • Valeur limite de l’écart de mesure J MPE: +/-2 µm
  • Taille / dimension: 0,08 X 0,03 X 0,02 M
  • Plage de mesure: 0 - 13
  • Surface de mesure: Sphérique (SR4)
  • Surface de mesure:
  • Surfaces de mesure: Acier trempé (>60 HRC)
  • Tige ∅: 9,5
  • Graduation: 0,01 mm
  • Pas de broche: 0,5 mm
  • Pouce/métrique: Métrique

Téléchargements et documents

Produits adaptés