Pincette, pointes étroites

Réf.: 148
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Exécution des mors/mâchoires aspect lisse
Forme pointe aspect étroit
Position pointe forme droite
Sommaire pièce unique
Type de produit brucelles
Caractéristiques rostfritt
Matériau acier inoxydable (INOX)
Surface avec polissage
Longueur totale L 130 mm
Poids total 15 g

Identification et classification

Référence article 148
EAN / GTIN 3148511383001
Réf. fabricant 148
Article hors catalogue L60130 5368
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs de produit:Pointes étroites, sans dentureEn acier inoxydable finement poliLongueur: 130 mm

Caractéristique(s):

  • L [mm]: 130
  • [g]: 15