Pantalon services denim stretch 2D D112

Réf.: 145711478999D112
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
Couleur marineblau / schwarz
Taille de confection DE 112
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 145711478999D112
EAN / GTIN 7330509728079
Réf. fabricant 145711478999D112

Description

Exécution:


Matière principale
80% coton, 17% polyamide, 3% élasthanne, denim, enduit, CORDURA® Denim stretch, 300 g/m²
Poches
Poche mètre intérieur
Poche genou intérieure
Poche téléphone intérieure
Poches intérieures
Poches jambes avec soufflet. Poche pour stylo et couteau avec boutons magnétiques cachés et rabat
Fonctionnalité
Genoux pré-pliés, Coupe ajustée
Étirement bidirectionnel, Sans rayures, Panneau extensible sur le devant, à l'entrejambe, au dos et sur le genou

Détails
Manchette à glissière en plastique
Anneau en D à la taille, Élastique à la taille
Boutons cachés

Description:

  • Un pantalon de service qui porte la performance à un niveau supérieur
  • Un pantalon en denim stretch et panneaux extensibles en fantastique 4-way-stretch à l'avant, à l'arrière, à l'entrejambe et aux genoux
  • La taille élastiquée rend ce pantalon vraiment confortable
  • Le pantalon est entièrement sans rayures

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057