Écrous à sertir PolyGrip acier inoxydable A4 tête plate M8 x 11 x 20, 100 pièces

Réf.: 1455568
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 1455568
EAN / GTIN 4007081909457
Réf. fabricant 1455568
Fabricant/personne responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Description

Description:

Écrous à sertir en aveugle PolyGrip - Les écrous à sertir en aveugle avec une grande plage de serrage.

Les écrous à sertir en aveugle PolyGrip de sont un développement conséquent issu de la longue expérience acquise avec nos rivets PolyGrip multi-gamme. Avec les avantages d’une grande tolérance de perçage et la couverture de différentes zones de serrage avec une seule fixation, l’écrou à sertir PolyGrip est devenu un connecteur de premier choix dans de nombreuses applications industrielles et également dans l’artisanat. Le regroupement de plusieurs dimensions permet d’économiser des frais de manutention et de stockage et réduit en outre durablement le risque de confusion sur le lieu de travail et, par conséquent, les problèmes de qualité en aval.

Grande plage de serrage : Dans l’idéal, un écrou à sertir Poly-Grip peut remplacer jusqu’à cinq écrous à sertir DIN standard de dimensions différentes grâce à sa grande plage de serrage. Il en résulte les avantages suivants:
  • Limitation des types de rivets nécessaires
  • Réduction de la diversité des types dans l’entrepôt
  • réduction du risque de confusion, donc moins d’erreurs de traitement

Caractéristique(s):

  • Diamètre de la tige : 11 mm
  • Insert fileté : 8