Pantalon paysagiste C146

Réf.: 145418354699C146
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
Couleur armygrün / schwarz
Taille de confection DE 146
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 145418354699C146
EAN / GTIN 7330509278697
Réf. fabricant 145418354699C146
Article hors catalogue L00980 1020

Description

Exécution:


Matière principale
55 % polyester, 45 % coton, sergé, polyester recyclé, 270 g/m²

Poches
Poche sur la jambe avec rabat et fermeture à bouton, plus petite poche plaquée à soufflet
Poches de protection du genou
Poches arrière à soufflet
Poches inclinées
Poche mètre extra large renforcée en CORDURA® avec poche pour stylo, porte-couteau et poche supplémentaire

Détails
Grandes boucles à l'arrière et sur les côtés, Boucles, deux avec anneau en D
Venture à glissière métallique
Couture intérieure de la jambe avec double couture

Fonctionnalité
Genoux pré-pliés

Renforcement
Poches avant, poches arrière, poche mètre, genoux et ourlet renforcés en CORDURA®

Description:

  • Un pantalon de jardin avec des détails bien pensés en polyester et coton recyclés
  • Les poches sont spécialement conçues pour contenir des outils comme un sécateur, une truelle, une règle pliante et un bloc-notes et un stylo

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032