Description:
Rivets aveugles G-BulbLes rivets aveugles à haute résistance Stark en acier et en acier inoxydable. propose une gamme de rivets aveugles structuraux à haute résistance, appelés G-Bulb, en acier et en acier inoxydable, de diamètres 4,8 et 6,4 mm. Les dimensions de G-Bulb sont capables de couvrir des épaisseurs de matériau à assembler comprises entre 1,5 et 15,5 mm. Les principales caractéristiques des rivets aveugles G-Bulb sont la grande plage de serrage, des valeurs de résistance au cisaillement et à la traction très élevées grâce à la formation d’une large tête de fermeture et le verrouillage mécanique du mandrin résiduel pendant le processus de pose. En combinaison avec l’estampage fonctionnel breveté sur la tige du rivet, le G-Bulb répond aux exigences les plus élevées en matière de compensation des tolérances de l’épaisseur des composants et de la géométrie des trous. Le rivet G-Bulb forme une tête de fermeture exceptionnellement large qui transmet la totalité de la force de serrage à l’application.
Avec une force d’arrachement allant jusqu’à 16 kN, le G-Bulb peut néanmoins être mis en œuvre avec des outils de scellement courants.
Caractéristiques principales :- Excellent embout de trou
- Très grande force de serrage
- Résistance à la traction maximale grâce à une tête de fermeture large
- Résistance au cisaillement maximale grâce au verrouillage du mandrin résiduel
- Mise en œuvre avec des outils de pose courants
- Possibilité de contrôler le processus avec l’appareil de pose TAURUS C
- Conforme à la directive RoHS Matériaux :
- Rivet creux : Acier galvanisé, exempt de CrVI, ou acier inoxydable A2 no 1.4567
- Mandrin à river : Acier galvanisé, exempt de CrVI, ou acier inoxydable A2 no 1.4541
Caractéristique(s):
- Diamètre du foret : 6,7 mm
- max. Plage de serrage : 12,5 mm
- min. Plage de serrage : 10,5 mm
- Matériau de la douille : Acier inoxydable A2 - n° 1.4567
- Matériau du stylo : Acier inoxydable A2
- possible : Non
- Longueur : 113 mm
- Forme de la tête: Tête bombée
- min. Longueur de serrage : 10,5 mm
- max. Longueur de serrage : 12,5 mm
- Diamètre de la tête : 13 mm