Rivets PolyGrip alu/niro grosse tête 4,8 x 10 K 16, 250 pièces

Réf.: 1433897
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 1433897
EAN / GTIN 4007081720212
Réf. fabricant 1433897
Fabricant/personne responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Description

Description:

PolyGrip

Le favori pour les applications difficiles et exigeantes dans l’environnement industriel pour tous les matériaux Le PolyGrip, développé à l’origine comme rivet multi-gamme, a développé au cours de sa carrière de nombreux autres talents qui en font désormais un favori lorsqu’il s’agit de répondre à des applications difficiles et exigeantes dans l’environnement industriel. Que ce soit en aluminium, en acier ou en acier inoxydable, à l’intérieur ou à l’extérieur, avec un matériau à assembler dur ou mou, un diamètre de trou critique et des tolérances : Lorsque personne d’autre n’y arrive, le PolyGrip est presque toujours la solution salvatrice.

Caractéristiques principales
  • Grand plage de serrage: Un seul rivet PolyGrip peut remplacer jusqu’à cinq dimensions différentes de rivets aveugles standard DIN.
    Il en résulte les avantages suivants pour vous :
    • Limitation des types
    • Réduction de la diversité des types dans l’entrepôt
    • réduction du risque de confusion, donc moins d’erreurs de traitement
  • Excellente qualité de perforation : La tige du rivet se déforme radialement pendant le processus de pose et compense ainsi les imprécisions du trou de perçage, le décalage du centre et les différences de diamètre afin de former un assemblage étanche et sans jeu.
  • Verrouillage sûr du mandrin résiduel : Les rivets aveugles PolyGrip ne provoquent pas de bruits de cliquetis dus à des mandrins résiduels libérés, et il n’y a pas de risque de perte de mandrin résiduel.
  • Les rivets aveugles PolyGrip sont également étanches aux projections d’eau dans certaines conditions. Ils offrent une alternative économique aux rivets aveugles fermés grâce à leurs bonnes propriétés d’alignement des trous et au verrouillage de la tige résiduelle. Lorsqu’il s’agit d’éviter que l’eau ne s’infiltre dans l’assemblage, les rivets aveugles PolyGrip constituent un choix idéal.
  • La formation large de la tête de fermeture garantit des valeurs élevées de résistance à la traction et donc un niveau élevé de sécurité.

Caractéristique(s):

  • Diamètre du foret : 4,9 mm
  • max. Plage de serrage : 6,5 mm
  • min. Plage de serrage : 0,5 mm
  • Matériau de la douille : Alliage d’aluminium
  • Matériau du stylo : Acier inoxydable A2
  • possible : Non
  • Longueur : 113 mm
  • Forme de la tête: Grande tête
  • min. Longueur de serrage : 0,5 mm
  • max. Longueur de serrage : 6,5 mm
  • Diamètre de la tête : 16 mm