Plaquette de rainurage PolyMILL P2525

Réf.: 142546
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 142546
EAN / GTIN 04255911742877
Réf. fabricant 142546
Article hors catalogue L10250 25
Fabricant/personne responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Description

Description:

Largeur de coupe A [mm] 4, largeur de coupe A [pouces] 0,157, largeur DIN [mm] , profondeur de coupe S max. [mm] 5,7, angle de coupe 8°, type PolyMILL P2525, L P1 [mm] 4,65, L P2 [mm] -, nombre de tranchants 3, taille PolyMILL P25, revêtement Tinamatic, substrat FKN, domaine d’utilisation universel ≤54HRC