Micromètre intérieur, tubes interchangeables, 2-8 ″ avec 3 tubes, surface de mesure à pointe en carbure

Réf.: 141-214
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
Type de produit Micromètre d'intérieur à 2 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 141-214
EAN / GTIN 4946368381008
Réf. fabricant 141-214
Article hors catalogue L40010 14753

Description

Description:

Ce micromètre intérieur à tiges interchangeables vous offre les avantages suivants: Les tiges interchangeables permettent des plages de mesure jusqu'à 1000 mm. Chaque tube d'extension est marqué de sa plage de mesure Poignée pratique pour une utilisation dans des trous profonds jusqu'à une plage de mesure de 300 mm.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 2 - 8
Valeur de la graduation : 0,001″
Règle graduée : tambour gradué et talon gradué chromé mat
Pouces/Métriques : Pouces
Contenu de la livraison : Boîte, clé incluse