Support pour rouleau de papier

Réf.: 1396/2435
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Support pour rouleau essuie-tout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1396/2435
EAN / GTIN 4017976387901
Réf. fabricant 1396/2435
Article hors catalogue L90070 246

Description

Exécution:

accessoires

Description:

Kit de support porte rouleau de papier pour chariots légers d’une largeur de 600 mm. Revêtement époxy Bleu RAL 5007. Montage aisé au moyen d’attaches à fixer aux tubes. Prévu pour des rouleaux de diamètre jusqu‘à 210 mm et largeur 210 mm. La traverse crantée facilite l’arrachage de bouts de papier. Les perforations sur les côtés permettent l’ajout de supports de bouteilles de gel désinfectant 1393 et 1391. Rouleau de papier et bouteilles non inclus dans la livraison. Pour modèle 1602, 1802, 2742, 2752, 2942, 2952, 2622, 3742, 3762, 2702, 2722, 2632, 2633, 2634, 2635, 2435, 2436, 2437, 2438, 2105, 2106, 2107, 2108, 4550, 5834, 5836, 5839, 5844, 5837, 5838, 5862, 5864, 5866, 5868

Caractéristique(s):

Largeur totale (mm): 589
Profondeur totale (mm): 240
Hauteur totale (mm): 138
Couleur: bleu
Remarques: pour chariots légers de largeur 600 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires