• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Fraise à fileter carbure monobloc avec chanfreinage GARANT Master TM 1,5×D, TiAlN, M-LH: M4

Réf.: 139656 M4
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 0,01 € /pcs.
  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M-LH Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

revêtement TiAlN
type de filetage M
Diamètre des dents Dc 3,1 mm
pas de filetage 0,7 mm
Longueur de coupe Lc 6,63 mm
Longueur totale L 58 mm
Nombre de goujures 4
Diamètre corps DS 6 mm
Longueur queue LS 36 mm
Angle de flanc 60 degrés
Nuance de coupe carbure monobloc
Arrosage interne oui
utilisation avec le type d’alésage jusqu’à 1,5×D pour les trous borgnes et débouchants
profil complet oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Avance par dent fz 0,02 mm
Av. arrosage min. adaptée
Av. arrosage max. adaptée
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation suivant ISO TS 13399-60 ZYL00600100
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 6 mm
Classe de tolérance de barre h6
type de queue HA
Air adaptée
lubrifiant oui
Série Master TM
Référence fabricant GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser mit Senkstufe
Diamètre nominal de filetage 4 mm
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 4
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice 15 degrés
dynamique 36,346 mm
Pas des arêtes de coupe différence
angle de chanfreinage 90 degrés
utilisation à l’intérieur/extérieur côté intérieur
Avance par dent en acier < 750 N/mm2
groupe d’usinage H (matériaux durs); K (fonte); M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier); S (matériaux difficiles à usiner)
nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Interface interface 1
Longueur de col A 22 mm
Longueur utile L1 6,63 mm
Longueur fonctionnelle 58 mm
Vitesse de rotation max. 30 000 min-1
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage fraisage par vissage (fraisage de filets) (FSC)
Bague de couleur vert
Type de produit fraise à fileter
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 139656 M4
EAN / GTIN 4062406240929
Réf. fabricant 139656 M4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
220
Alu (à copeaux courts)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Acier < 500 N/mm²
P
140
Acier < 750 N/mm²
P
130
Acier < 900 N/mm²
P
120
Acier < 1100 N/mm²
P
90
Acier < 1400 N/mm²
P
80
Acier < 55 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
Fonte GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Fraise à fileter en carbure monobloc avec pas de denture différentiel et plus grand nombre d’arêtes. Le pas de denture différentiel permet d’assurer un fonctionnement très silencieux et une longue durée de vie de l’outil.
Nouvelle géométrie universelle et revêtement hautes performances pour une utilisation dans un large éventail de matériaux.
  • Vibrations nettement réduites grâce au pas de denture différentiel.
  • Arêtes de coupe plus nombreuses.
  • Nouveau revêtement pour une résistance à l’usure optimale.
  • Profil de filet rectifié pour éviter les déformations de profil.

Avantage(s):

Arête de coupe pour la réalisation de chanfreins à 90° et de filetages en une seule passe.

Remarque(s):

Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
Type HB: commander avec 139656 + 129100 HB.
Type HE: commander avec 139656 + 129100 HE.