• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article alternatif :

Fraise à fileter GARANT Master TM 2×D, TiAlN, M: M10

Réf.: 139640 M10
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 0,01 € /pcs.
  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement TiAlN
type de filetage M
Diamètre des dents Dc 7,95 mm
pas de filetage 1,5 mm
Longueur de coupe Lc 20,25 mm
Longueur totale L 68 mm
Nombre de goujures 6
Diamètre de queue DS 8 mm
Longueur queue LS 36 mm
Angle de flanc 60 degré
Nuance de coupe carbure monobloc
Arrosage interne oui
utilisation avec le type d’alésage jusqu’à 2×D pour les trous borgnes et débouchants
profil complet oui
Lubrifiant oui
Série Master TM
Référence fabricant GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation suivant ISO TS 13399-60 ZYL00800100
Format d’image Standard
Type de queue HA
Diamètre nominal de filetage 10 mm
Angle de coupe arrière 0 degré
Angle de coupe latéral 4 degré
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 6
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice 15 degré
Pas des arêtes de coupe différence
utilisation à l’intérieur/extérieur côté intérieur
Interface interface 1
Longueur de col A 32 mm
Longueur fonctionnelle 68 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme DIN 13
Procédé d’usinage fraisage par vissage (fraisage de filets) (FSC)
Bague de couleur vert
type de produit fraise à fileter

Identification et classification

Référence article 139640 M10
EAN / GTIN 4045197957504
Réf. fabricant 139640 M10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
220
Alu (à copeaux courts)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Acier < 500 N/mm²
P
140
Acier < 750 N/mm²
P
130
Acier < 900 N/mm²
P
120
Acier < 1100 N/mm²
P
90
Acier < 1400 N/mm²
P
80
Acier < 55 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
Fonte GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Fraise à fileter en carbure monobloc avec pas de denture différentiel et plus grand nombre d’arêtes. Le pas de denture différentiel permet d’assurer un fonctionnement très silencieux et une longue durée de vie de l’outil.
Nouvelle géométrie universelle et revêtement hautes performances pour une utilisation dans un large éventail de matériaux.
  • Vibrations nettement réduites grâce au pas de denture différentiel.
  • Arêtes de coupe plus nombreuses.
  • Nouveau revêtement pour une résistance à l’usure optimale.
  • Profil de filet rectifié pour éviter les déformations de profil.

Arrosage central ≥ M4

Remarque(s):

Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
Type HB: commander avec 139640 + 129100 HB.
Type HE: commander avec 139640 + 129100 HE.

Téléchargements et documents

De la même série "Master TM" Afficher tout