Support pour produit désinfectant

Réf.: 1393-E0500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1393-E0500
EAN / GTIN 4017976413952
Réf. fabricant 1393-E0500

Description

Exécution:

accessoires

Description:

Support en tôle d’acier pour bouteilles de gel désinfectant, kit avec revêtement par poudre époxy bleu RAL 5007. Fixation modulable soit à l’arrière ou sur les côtés. Tube de fixation perforé à de nombreux endroits, avec une mâchoire permettant un positionnement multi-directionnel. Pour bouteille euro standard de 500 ml vendue dans les commerces. Bouteilles non inclus dans la livraison.

Caractéristique(s):

Largeur totale (mm): 76
Profondeur totale (mm): 132
Hauteur totale (mm): 280
Couleur: bleu
Remarques: Surface support LxL: 70 x 55 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires