Manomètre numérique, CPG1500, G 1/2, 0 - 16 bar, 0, 1 % FS, IP65

Réf.: 138551
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 138551
EAN / GTIN 4047322753548
Réf. fabricant 138551
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Manomètre numérique, type CPG1500, G 1/2, 0 - 16 bar, 0, 1 % FS, IP65, boîtier en aluminium moulé sous pression nickelé, avec capuchon de protection. Les manomètres numériques sont utilisés pour mesurer et afficher les pressions. Ils peuvent être utilisés de manière fixe ou mobile et affichent les valeurs mesurées sur un écran intégré. La lecture est simple, directe et précise. Ainsi, l’appareil allie la précision de la technologie de mesure numérique à la simplicité d’un appareil de mesure analogique et se distingue par ses performances et sa facilité d’utilisation. En raison de leur grande précision, les manomètres numériques sont souvent utilisés dans les services d’étalonnage et couvrent différentes plages de mesure. Comme l’élément de mesure ne peut pas se déformer en cas de surpression, les manomètres numériques sont également plus durables que les manomètres analogiques.

Caractéristique(s):

  • Ecran: Affichage à 5 1/2 chiffres et 7 segments
  • Boîtier: Aluminium moulé sous pression, nickelé
  • Filetage: G 1/2 mâle
  • Mémoire: Mémoire min./max.
  • Type WIKA: CPG1500
  • Indice de protection: IP 65
  • Précision: 0,1 % FS
  • Etalonnage: 3.1 - Certificat de contrôle selon EN 10204 (étalonnage en usine)
  • Langues du menu: réglable via le menu
  • position de raccordement: radial en bas
  • Unités de pression: réglable via le menu
  • transmission de données: Bluetooth®
  • capot de protection: ci-joint
  • Durée de vie des piles: env. 2 000 - 2 500 h
  • Rotation du boîtier: 330°
  • Source d’alimentation: 3 piles alcalines AA 1,5 V
  • Plage de mesure max. bar: 16 bar
  • Plage de mesure min. bar: 0 bar
  • rétroéclairage: réglable via une touche
  • Température maximale du fluide: 50 °C
  • Température du fluide min.: -10 °C
  • Température de fonctionnement max.: 50 °C
  • Température de fonctionnement min.: -10 °C
  • Pièces en contact avec le fluide: Acier CrNi 316L
  • Température ambiante max.: 25 °C
  • Température ambiante min.: 15 °C
  • Matériau Raccordement au process: Acier CrNi 316L

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier