Manomètre numérique, CPG1200, G 1/4, 0 - 400 bar, 0, 5 % FS, IP 65, PBT

Réf.: 137820
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série CPG1200
Référence fabricant Digitalmanometer CPG1200
Type de produit Manomètres
Raccord fileté G1/4 pouce
Plage d’affichage max. 400 bar
Matériau boîtier plastique

Identification et classification

Référence article 137820
EAN / GTIN 4047322753425
Réf. fabricant 137820
Article hors catalogue L00970 141059
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Manomètre numérique, type CPG1200, G 1/4, 0 - 400 bar, précision 0,5 % FS, IP 65, boîtier PBT, température de service -10 à + 50 °C. Les manomètres numériques sont utilisés pour mesurer et afficher les pressions. Ils peuvent être utilisés de manière fixe ou mobile et affichent les valeurs mesurées sur un écran intégré. La lecture est simple, directe et précise. Ainsi, l’appareil allie la précision de la technologie de mesure numérique à la simplicité d’un appareil de mesure analogique et se distingue par ses performances et sa facilité d’utilisation. En raison de leur grande précision, les manomètres numériques sont souvent utilisés dans les services d’étalonnage et couvrent différentes plages de mesure. Comme l’élément de mesure ne peut pas se déformer en cas de surpression, les manomètres numériques sont également plus durables que les manomètres analogiques.

Caractéristique(s):

  • Ecran: Affichage à 4 1/2 chiffres et 15 segments
  • Boîtier: PBT avec 30 % de fibre de verre
  • Filetage: G 1/4 mâle
  • Mémoire: Mémoire min./max.
  • Type WIKA: CPG1200
  • Indice de protection: IP 65
  • Précision: 0,5 % FS
  • Langues du menu: réglable via le menu
  • position de raccordement: radial en bas
  • Unités de pression: réglable via le menu
  • transmission de données: Micro-USB type B
  • capot de protection: Sans
  • Durée de vie des piles: env. 4 000 h
  • Source d’alimentation: 3 piles alcalines AA 1,5 V
  • Plage de mesure max. bar: 400 bar
  • Plage de mesure min. bar: 0 bar
  • rétroéclairage: activable via une touche
  • Température maximale du fluide: 50 °C
  • Température du fluide min.: -20 °C
  • Température de fonctionnement max.: 50 °C
  • Température de fonctionnement min.: -10 °C
  • Pièces en contact avec le fluide: Acier CrNi 316L
  • Température ambiante max.: 25 °C
  • Température ambiante min.: 15 °C
  • Matériau Raccordement au process: Acier CrNi 316L