Porte-outil, diamètre 40 mm

Réf.: 137502
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 137502
EAN / GTIN 4069739108315
Réf. fabricant 19.BMT40SL150
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils statiques et adaptateurs, BMT32B, logement cylindrique, refroidissement interne et externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 19.BMT40SL150
  • Type de produit: Outils statiques et adaptateurs
  • Hauteur totale (OAH): 90
  • Diamètre de logement, min. (DCONN): 40 mm
  • Longueur de flanc (LPR): 63 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 35 mm
  • Taille de queue: BMT32B
  • Taille de l’interface: Ø 40,0 (barre d’alésage) mm
  • Refroidissement Logement: Arrosage interne et externe