Gereedschapshouder, diameter 40 mm, 19.BMT40SL150

Artikelnummer: 137502
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 137502
EAN/GTIN 4069739108315
Nummer fabrikant 19.BMT40SL150
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Statische gereedschappen en adapters, BMT32B, cilindrische houder, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 19.BMT40SL150
  • Producttype: Statische gereedschappen en adapters
  • Totale hoogte (OAH): 90
  • Bevestigingsdiameter, min. (DCONN): 40 mm
  • Sledelengte (LPR): 63 mm
  • Functionele lengte (WF): 35 mm
  • Schachtgrootte: BMT32B
  • Afmeting interface: Ø 40,0 (kotter) mm
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling