Jauge de profondeur digitale pour mesures de largeurs et d'écartement, IP 67, inox, 1/100 300 x 150 mm

Réf.: 1367722
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
IP-kapslingsklasse IP67
Energiforsyning batteridrevet
Materiale specialstål (INOX)
Fejlgrænse 0,03 mm
Måleafvigelse MPE 30 µm
Aflæsning 0,01 mm
Måleområde min. 0 mm
Måleområde maks. 300 mm
Brolængde 150 mm
Fiksering låseskrue
Måleteknik digital
Målemetode for måleapparat elektromagnetisk induktiv metode
Talhøjde, LCD-display 7,5 mm
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Produkttype dybdeskydelære
Indhold enkelt del

Identification et classification

Référence article 1367722
EAN / GTIN 4029713072278
Réf. fabricant 1367722
Article hors catalogue L40510 2716
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Germany, www.helios-preisser.com

Description

Description:

  • Stainless steel
  • Inductive measuring system, protection class IP67
  • LCD display 7,5 mm
  • Factory standard
  • Housing and operating keys have an excellent chemical resistance
  • Locking screw

Feature:

  • Material: Stainless steel
  • IP class: IP 67
  • Reading: 0.01 mm
  • Measuring range (mm): 0 - 300
  • Error Limit (mm): 0.03 mm
  • Error Limit (µm): 30 µm
  • Digit height: 7.5 mm
  • Measuring bridge length: 150 mm