Veste thermique ORIGINALS Ottawa, Unisexe, Marine, Taille 3XL

Réf.: 13501-707-01 3XL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 13501-707-01 3XL
EAN / GTIN 5711074102563
Réf. fabricant 13501-707-01 3XL
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Matelassage soudé par ultrasons avec rembourrage en polyester - nettement meilleur isolant et plus durable que le matériau de matelassage cousu
  • Col légèrement biseauté avec bord-côte interne qui se ferme près du cou et protège du froid
  • Fermeture à glissière sur toute la longueur
  • Poignets côtelés sur les manches
  • protection supplémentaire contre le froid grâce à un dos allongé

Caractéristique(s):

  • Polyester soudé par ultrasons avec revêtement en polyester comme insert isolant
  • Col légèrement biseauté avec nervure interne qui se ferme près du cou et garde le froid
  • Fermeture à glissière sur toute la longueur
  • L'arrière est étendu
  • Poignets côtelés
  • Poche poitrine intérieure
  • Composition du tissu : 100% polyester
  • Densité du matériau/tissu : 370 g/m²
  • Tissu matelassé au mètre.
  • Tour de poitrine: 124 cm / 49 pouces

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 60 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Tolère les sèche-linge - température initiale max. 60 °C.
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage normal

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier