Rallonge VDE 12,5 mm (1/2 ) Gr.10 L.273 mm

Réf.: 13420003
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
Type de produit Rallonge

Numéros d’identification et classifications

Référence article 13420003
EAN / GTIN 4018754253890
Réf. fabricant 13420003
Article hors catalogue L60010 7158

Description

Description:

  • Acier au chrome, chromé.
  • VDE isole jusqu'à 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Conforme à la norme CEI 900 - AC/1000 V AC/1000 V.

Caractéristique(s):

  • d: 27 mm
  • Carré de sortie extérieur (pouces): 1/2″
  • Gr.: 10
  • Longueur mm (L): 273 mm
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 1/2″
  • Poids: 380 g