{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Emballage | coffret/valise | |
| Diamètre du tambour micrométrique | 18 mm | |
| Lecture, millimètre | 0,01 mm | |
| Type de produit | micromètre d’intérieur | |
| Pas de broche | 0,5 mm | |
| Blocage / Levier | oui | |
| Unité de lecture | millimètre | |
| Métrologie | mode analogique | |
| Graduation tambour micrométrique | 1/100 mm | |
| Surface des surfaces de mesure | carbure rapporté; trempé | |
| Nombre de micromètres | 4 pc. | |
| Longueur totale | 200 mm | |
| Largeur totale | 108 mm | |
| Hauteur totale | 35 mm | |
| Plage de mesure min | 50 mm | |
| Plage de mesure max. | 150 mm | |
| Norme | DIN 863 |
| Référence article | 133-901 | |
| EAN / GTIN | 4946368018164 | |
| Réf. fabricant | 133-901 | |
| Article hors catalogue | L40010 1006 | |
| Fabricant/personne responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |