{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant; sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | Master Tap | |
| Référence fabricant | GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form B 6GX | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL01602115 | |
| Format d’image | queue lisse | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 0160 mm | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Classe de tolérance de barre | h9 | |
| Diamètre de queue | 16 mm | |
| Longueur de queue | 84 mm | |
| Type de filetage | M | |
| Diamètre nominal de filetage, métrique | 20 mm | |
| Filetage | M20 | |
| Pas de filetage | 2,5 mm | |
| Classe de tolérance de filetage | 6GX | |
| Diamètre d’entrée | 17,25 mm | |
| Ouverture | 12 mm | |
| Longueur de pièce taraudée | 35,2 mm | |
| Longueur d’entrée | 10 mm | |
| Ange d’attaque | 7,8 degré | |
| Nombre de lèvres | 4 | |
| Sens de l’hélice | caractère neutre, droit | |
| Angle d’hélice | 0 degré | |
| Type d’outil de filetage | taraud machine pour l’usinage dynamique | |
| Entrée | B | |
| Pilote | sans pilote | |
| Utilisation du type d’alésage | Trou débouchant | |
| Jusqu’à la profondeur (diamètre x) | 3 | |
| Nombre de goujures | 4 | |
| Diamètre d’avant-trou | 17,5 mm | |
| Angle de flanc | 60 degré | |
| Ouverture de clé carrée | 12 mm | |
| Nuance de coupe | HSS-E-PM | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HSS-E-PM | |
| Revêtement | AlTiX | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur de col | 140 mm | |
| Longueur totale | 140 mm | |
| Poids | 205 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Norme | DIN 376 | |
| Procédé d’usinage | filetage intérieur | |
| Bague de couleur | vert | |
| Type de produit | Tarauds |
| Référence article | 132724 M20 | |
| EAN / GTIN | 4045197900579 | |
| Réf. fabricant | 132724 M20 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |