• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Taraud machine GARANT Master Tap HSS-E-PM Type B 6GX, AlTiX, M: M16

Réf.: 132724 M16
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
67 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant; sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Série Master Tap
Référence fabricant GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form B 6GX
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL01202114
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0120 mm
Type d’attachement tenon
Classe de tolérance de barre h9
Diamètre de queue 12 mm
Longueur de queue 66 mm
Type de filetage M
Diamètre nominal de filetage, métrique 16 mm
Filetage M16
Pas de filetage 2 mm
Classe de tolérance de filetage 6GX
Diamètre d’entrée 13,8 mm
Ouverture 9 mm
Longueur de pièce taraudée 33,2 mm
Longueur d’entrée 8 mm
Ange d’attaque 7,8 degré
Nombre de lèvres 4
Sens de l’hélice caractère neutre, droit
Angle d’hélice 0 degré
Type d’outil de filetage taraud machine pour l’usinage dynamique
Entrée B
Pilote sans pilote
Utilisation du type d’alésage Trou débouchant
Jusqu’à la profondeur (diamètre x) 3
Nombre de goujures 4
Diamètre d’avant-trou 14 mm
Angle de flanc 60 degré
Ouverture de clé carrée 9 mm
Nuance de coupe HSS-E-PM
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSS-E-PM
Revêtement AlTiX
Interface interface 1
Longueur de col 110 mm
Longueur totale 110 mm
Poids 101 g
Sens de la coupe coupe à droite
Norme DIN 376
Procédé d’usinage filetage intérieur
Bague de couleur vert
Type de produit Tarauds

Identification et classification

Référence article 132724 M16
EAN / GTIN 4045197900562
Réf. fabricant 132724 M16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
30
Alu (à copeaux courts)
N
35
Alu > 10% Si
N
20
Acier < 500 N/mm²
P
30
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Acier < 1100 N/mm²
P
12
Acier < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
Fonte GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Taraud universel, conçu pour une utilisation dans un vaste éventail de matériaux et offrant une sécurité de processus élevée.
  • Nuance de coupe HSS-E-PM pour une résistance à l'usure maximum.
  • Coefficients de frottement réduits grâce au nouveau revêtement hautes performances.
  • Géométrie spéciale pour une évacuation optimale des copeaux.

Classe de tolérance: ISO 3X/6GX
Pour pièces galvanisées ou se rétractant légèrement lors de la trempe.

Utilisation:

Pour pièces galvanisées ou se rétractant légèrement lors de la trempe.

Recommandation(s):

Nous recommandons de réaliser un ⌀ de perçage plus grand que la cote de tolérance.

Téléchargements et documents

De la même série "Master Tap" Afficher tout