Taraud machine GARANT Master Tap Type B, AlTiX, M: M1

Réf.: 132721 M1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
114 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Lubrifiant oui
Série Master Tap
Référence fabricant GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer Form B, AlTiX
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00252105
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0025 mm
Type d’attachement tenon
Classe de tolérance de barre h9
Diamètre de queue 2,5 mm
Longueur de queue 30,5 mm
Type de filetage M
Diamètre nominal de filetage, métrique 1 mm
Filetage M1x0,25
Pas de filetage 0,25 mm
Classe de tolérance de filetage 4HX
Diamètre d’entrée 0,73 mm
Longueur de pièce taraudée 8,5 mm
Longueur d’entrée 1 mm
Ange d’attaque 8 degré
Longueur des goujures 8 mm
Nombre de lèvres 2
Sens de l’hélice droite
Type d’outil de filetage taraud machine pour l’usinage dynamique
Entrée B
Utilisation du type d’alésage Trou débouchant
Jusqu’à la profondeur (diamètre x) 3
Nombre de goujures 2
Diamètre d’avant-trou 0,75 mm
Angle de flanc 60 degré
Ouverture de clé carrée 2,1 mm
Nuance de coupe HSS-E-PM
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSS-E-PM
Revêtement AlTiX
Interface interface 1
Longueur de col 40,365 mm
Longueur utile 3 mm
Longueur totale 40 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Norme DIN 371
Procédé d’usinage filetage intérieur
Bague de couleur vert
Type de produit Tarauds

Identification et classification

Référence article 132721 M1
EAN / GTIN 4062406206970
Réf. fabricant 132721 M1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
30
Alu (à copeaux courts)
N
35
Alu > 10% Si
N
20
Acier < 500 N/mm²
P
30
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Acier < 1100 N/mm²
P
12
Acier < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
Fonte GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Taraud universel, conçu pour une utilisation dans un vaste éventail de matériaux et offrant une sécurité de process élevée.
  • Nuance de coupe HSS-E-PM pour une résistance à l'usure maximum.
  • Coefficients de frottement réduits grâce au nouveau revêtement hautes performances.
  • Géométrie spéciale pour une évacuation optimale des copeaux.
Conforme à ISO 1X/4HX.

Téléchargements et documents

De la même série "Master Tap" Afficher tout