Pied à coulisse de poche digital IP 67, sans jauge de profondeur, capacité 300 mm, becs 65 mm, IW (avec wifi)

Réf.: 132642260
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 132642260
EAN / GTIN 4029713049270
Réf. fabricant 132642260

Description

Exécution:

  • Le système de mesure est intensif pour les fluides et les agents de refroidissement
  • Indice de protection IP67
  • Acier inoxydable
  • Affichage LCD 11 mm
  • ISO 13385
  • Le boîtier et les touches de commande ont une excellente résistance chimique
  • Vis de blocage
  • Points de croisement intérieurs
  • Mesures quadridirectionnelles

Description:

Pied à coulisse de poche DIGI-MET en acier inoxydable, classe de protection IP 67, précision selon DIN 862, avec vis de blocage, avec pointes en croix, abl. 0,01mm / .0005 inch, mesure triple, fonction QuickLock, électronique QuickStart, mise à zéro à n'importe quelle position, fonction PRESET, insensible au liquide de refroidissement et à la poussière ; avec radio intégrée

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Classe IP : IP 67
  • Jauge de profondeur : aucune
  • Lecture : 0,01 mm
  • Plage de mesure (mm) : 0 - 300
  • Limite d'erreur (mm) : 0,04 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 40 µm
  • Longueur de la mâchoire de mesure (mm): 65 mm

Norme:

ISO 13385