Cliquet 1/2″ RSW.10° L.497mm

Réf.: 13121020
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
Référence article 13121020
EAN / GTIN 4018754337538
Réf. fabricant 13121020
Article hors catalogue L60010 7928

Description

Description:

  • Avec un bras de levier plus long pour un meilleur transfert de puissance
  • Convient aux douilles avec carré d'entraînement 1/2″
  • commutable droite/gauche
  • 36 dents
  • Le verrouillage à bille assure un maintien sûr des inserts de douille
  • Poignée ergonomique à 2 composants pour une manipulation confortable et sûre
  • Cliquet inverseur robuste et durable en acier allié au chrome, chromé résistant à la corrosion
  • DIN 3120 / ISO 1174

Caractéristique(s):

  • a: 37,6 mm
  • Alliage: Chrome-Alloy-Steel, chromé
  • Carré de sortie extérieur (pouces): 1/2″
  • Longueur mm (L): 497 mm
  • Nombre de dents: 36
  • Poids: 980 g
  • Largeur mm (b): 41 mm
  • Angle de travail: 10 °