• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Baguette porte-outils

Réf.: 1311
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Jeux de supports pour panneaux perforés

Identification et classification

Référence article 1311
EAN / GTIN 4017976013114
Réf. fabricant 1311
Article hors catalogue L90080 114
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

accessoires

Description:

Ø 10 mm, longueur 300 mm, charge 10 kg.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 10
Couleur: gris clair
Remarques: 10 Ø x 300 mm longueur