Mini-robinet à boisseau sphérique coudé, montage sur panneau, laiton chromé, G 1/8 IG

Réf.: 129825
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 129825
EAN / GTIN 4047322739566
Réf. fabricant 129825
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Mini-robinet à boisseau sphérique coudé, montage sur panneau, laiton chromé, température de service -20 °C à 80 °C, G 1/8 IG, DN 5, PN -0, 99 - 20 bar.

Caractéristique(s):

  • G: 19,0 mm
  • L: 28,5 mm
  • DN: 5
  • H1: 33,5 mm
  • H2: 15,5 mm
  • Ouv. de 1: 17 mm
  • Ouv. de 2: 17 mm
  • Bille: Laiton nickelé
  • Boîtier: Laiton chromé
  • Filetage: G 1/8 IG
  • Poignées tournantes: PA 66 renforcé de fibres de verre
  • Norme de filetage: DIN EN ISO 228-1
  • joint sphérique: PTFE
  • Matériau du filetage: Laiton nickelé
  • Domaine d’application: Air comprimé, eau, huile
  • Joint d’étanchéité de broche: NBR
  • Pression de service max.: 20 bar
  • Pression de service min.: -0,99 bar
  • Température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Température de fonctionnement min.: -20 °C