Micromètre de profondeur, inserts interchangeables, base 0-4 ", 4

Réf.: 129-131
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Métrologie analog
Type de produit Jauge de profondeur micrométrique

Identification et classification

Référence article 129-131
EAN / GTIN 4946368016535
Réf. fabricant 129-131
Article hors catalogue L40010 14145
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Le micromètre de profondeur avec inserts de tige interchangeables vous offre les avantages suivants: Les inserts de tige interchangeables Ø 4 mm, avec surface de mesure rodée, offrent une large plage de mesure par pas de 25 mm. Dispositif de verrouillage La butée à cliquet assure une force de mesure constante

Caractéristique(s):

  • Nombre d’interventions: 4
  • Semelle: Acier à outils trempé
  • Numérique/analogique: Analogique
  • Précision du micromètre (0-25 mm): +/-3 µm
  • Précision avec insert de mesure « zéro: +/-4 µm (0-150 mm), +/-6 µm (0-300 mm)
  • Règles: Tambour et douille de graduation chromés satinés, ∅ 18 mm
  • Plage de mesure: 0 - 4
  • Surfaces de mesure: Trempé, rectifié avec précision, rodé avec précision
  • Force de mesure: 5-10 N.
  • Plage de mesure: 25
  • Parallélisme entre le plan de référence et le plan de mesure: (4+ L/50) µm L=longueur de mesure max. (mm)
  • Valeur de graduation: 0,001”
  • Pas de broche: 0,5 mm
  • Pouce/métrique: Pouce