Micromètre de profondeur, inserts interchangeables, 0-75 mm, base 63 mm

Réf.: 129-110
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Métrologie analog
Type de produit Jauge de profondeur micrométrique

Identification et classification

Référence article 129-110
EAN / GTIN 4946368016337
Réf. fabricant 129-110
Article hors catalogue L40010 1899
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Le micromètre de profondeur avec inserts de tige interchangeables vous offre les avantages suivants: Les inserts de tige interchangeables Ø 4 mm, avec surface de mesure rodée, offrent une large plage de mesure par pas de 25 mm. Dispositif de verrouillage La butée à cliquet assure une force de mesure constante

Caractéristique(s):

  • Nombre d’interventions: 3
  • Semelle: Acier à outils trempé
  • Numérique/analogique: Analogique
  • Planéité du pont: 1,3 µm
  • Planéité des inserts: 0,3 µm
  • Caractéristiques:
    • Les inserts de mesure interchangeables de ∅ 4 mm, avec pointe de mesure rodée, offrent une large plage de mesure par incréments de 25 mm. Le tambour à cliquet assure une force de mesure constante.
    • dispositif de blocage
    • Précision du micromètre (0-25 mm): +/-3 µm
    • Précision avec insert de mesure « zéro: +/-3,0 µm
    • Taille / dimension: 0,023 X 0,125 X 0,035 M
    • Règles: Tambour et douille de graduation chromés satinés, ∅ 18 mm
    • Plage de mesure: 0 - 75
    • Surfaces de mesure: Trempé, rectifié avec précision, rodé avec précision
    • Force de mesure: 5-10 N.
    • Plage de mesure: 25
    • Parallélisme entre le plan de référence et le plan de mesure: 6,0 µm
    • Valeur de graduation: 0,01 mm
    • Pas de broche: 0,5 mm
    • Pouce/métrique: Métrique

Livraison:

Boîte avec clé de réglage n° 301336, 04GAA274, clé Allen n° 202863