Chaussure de sécurité jo_MAX BOA® Low S3S, Taille 45

Réf.: 12771-45
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 paire (TVA incluse)
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
Série jo_MAX
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur noir
Taille EU 45
Sexe Unisexe
Norme EN ISO 20345
Matière extérieure mailles; nubuck
Matériau semelle Caoutchouc; Polyuréthane (PU)
Antidérapant oui
Embout de protection oui
Matériau coque de protection Plastique
Semelle antiperforation oui
Matériau protection antiperforation sans métal
Zone du talon fermée oui
Résistance aux carburants de la semelle oui
Propriétés antistatiques oui
Capacité d’absorption d’énergie dans la zone du talon oui
Aucune pénétration d’eau pendant min. 60 minutes oui
Imperméabilité non
Semelle extérieure profilée oui
Antidérapance non
Classe de protection S3
Mécanisme de fermeture Verrou tournant
Caractéristique chaussure semelle non métallique
Type de queue position basse
Type de produit Chaussures basses

Identification et classification

Référence article 12771-45
EAN / GTIN 4035877959904
Réf. fabricant 12771-45
Article hors catalogue L00790 5675
Fabricant/personne responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Description

Description:

  • Nubuck imperméabilisé/Matériau mesh
  • Doublure textile à régulation thermique
  • Languette rembourrée
  • Semelle intérieure entière
  • Semelle anti-perforation non métallique
  • Semelle NITRILE/PU jo_MAX
  • Embout résistant à l'abrasion en TPU
  • Embout en composite
  • EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, type A
  • BOA® Fit System

Téléchargements et documents

De la même série "jo_MAX" Afficher tout