MASSE 100G HICKORY

Réf.: 1262H.100
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
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1262H.100
EAN / GTIN 3148517724570
Réf. fabricant 1262H.100
Article hors catalogue L60130 6595

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: Manche en hickory avec triple fixation du manche:
  • 2 coins en acier et 1 coin en bois

Caractéristique(s):

  • L [mm]: 245
  • L1 [mm]: 100
  • L2 [mm]: 40
  • Shaft: 210.MHB22
  • [kg]: 1,000