CLE A ERGOT ARTICULEE 50 MM

Réf.: 125A.50
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
Type de produit Clés à ergots

Numéros d’identification et classifications

Référence article 125A.50
EAN / GTIN 3148511346556
Réf. fabricant 125A.50
Article hors catalogue L60130 1303

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: Pour écrous à fente latérale, l'articulation présente une rondelle élastique qui assure un fonctionnement souple et fiable
  • chromé, satiné

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 4,0
  • d [mm]: 35 - 50
  • E [mm]: 6
  • L [mm]: 202
  • [g]: 170