CLE A ERGOT ARTICULEE 180 MM

Réf.: 125A.180
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
Type de produit Clés à ergots

Numéros d’identification et classifications

Référence article 125A.180
EAN / GTIN 3148511346686
Réf. fabricant 125A.180
Article hors catalogue L60130 2146

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: Pour écrous à fente latérale, l'articulation présente une rondelle élastique qui assure un fonctionnement souple et fiable
  • chromé, satiné

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 7,5
  • d [mm]: 120 - 180
  • E [mm]: 11
  • L [mm]: 492
  • [g]: 1480