Échafaudage FlexxTower pour une personne Hauteur de plate-forme 1,10 m

Réf.: 125121
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 125121
EAN / GTIN 4031405951006
Réf. fabricant 125121
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

Faits
  • Échafaudage roulant en tube rond en aluminium robuste avec éléments de cadre soudés
  • Pour les postes de travail situés à faible hauteur, l’échafaudage peut également être monté de manière flexible à des hauteurs inférieures.
  • Montage et démontage rapides et sûrs, d’un seul niveau à l’autre, par une seule personne grâce à la méthode 3-T (utilisation par deux personnes maximum)
  • Montage sans outils grâce à des raccords enfichables et des fermetures rapides
  • Poids réduit des pièces individuelles pour une manipulation aisée
  • Peu encombrant pour le transport et le stockage, car les pièces détachées peuvent être empilées de manière compacte et utilisées comme chariots de transport.
  • Grande flexibilité et stabilité grâce à des bras triangulaires rabattables avec pied pivotant – idéal également pour une installation contre un mur ou pour se déplacer dans des couloirs étroits
  • Quatre roulettes pivotantes Ø 125 mm avec répartition centrale de la charge et broches
  • Plateformes en aluminium et cadres de garde-corps revêtus par poudrage avec barreau intégré pour la protection contre les chutes
  • Certifié GS selon la norme DIN EN 1004
  • Classe de charge/groupe d’échafaudages 3: 2,0 kN/m²
Informations sur les critères de durabilité
  • certification des entreprises: ISO 9001
  • certification des entreprises: ISO 14001
  • certification des entreprises: EN 1090
  • certification des entreprises: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Le groupe MUNK travaille selon un code de conduite.
  • En raison de notre taille, la loi sur la chaîne d’approvisionnement ne s’applique pas à nous.
  • Les matériaux utilisés sont indiqués dans les spécifications techniques.
  • Fabrication respectueuse des ressources: propres installations photovoltaïques
  • Consommation énergétique efficace lors de la fabrication: Eclairage à LED
  • Facilité de réparation, longévité et qualité: 15 ans de garantie sur les produits de série fabriqués en Allemagne
  • recyclabilité: Nos produits sont principalement composés d’aluminium, d’acier ou de bois et peuvent être directement recyclés.
  • Conditions de travail socialement acceptables dans la production: salaires équitables, égalité entre les sexes
  • Emballage économique et recyclable: Pas d’utilisation de polystyrène, utilisation majoritaire de bois et de carton, faible proportion de plastique.
  • Aucun risque pour la santé des utilisateurs

Caractéristique(s):

  • Réf.: 4
  • Montage nécessaire: Montage sans outils
  • Matériau: Revêtement aluminium
  • Hauteur de travail: 3100 mm
  • Hauteur plate-forme: 1100 mm
  • Hauteur échafaudage: 2300 mm
  • Longueur échafaudage: 3119 mm
  • Longueur de plate-forme: 1200 mm
  • Largeur échafaudage: 2547 mm
  • Utilisation en intérieur, montage central: possible et autorisé
  • Utilisation en intérieur, montage latéral: possible et autorisé
  • Utilisation en extérieur, montage central: possible et autorisé
  • Utilisation en extérieur, montage latéral: possible et autorisé