• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Micromètre de filetage de vis, 0-25 mm, 0,4-0,5 mm / 64-48TPI

Réf.: 125-101
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Emballage coffret/valise
Diamètre du tambour micrométrique 18 mm
Diamètre de broche de mesure 6,35 mm
Broche de mesure rotative non
Lecture, millimètre 0,01 mm
Avec comparateur / indicateur de précision non
Angle de prisme 60 degré
Type de produit micromètre
Pas de broche 0,5 mm
Limiteur de couple à friction oui
Blocage / Levier oui
Unité de lecture millimètre
Métrologie mode analogique
Exécution des surfaces de mesure angle de prisme
Graduation tambour micrométrique 1/50 mm
Surface des surfaces de mesure trempé
Précision ± 2 µm
Ecart de mesure E MPE 3 µm
Force de mesure min. 3 N
Force de mesure max. 10 N
Nombre de micromètres 1 pc.
Longueur totale 173 mm
Largeur totale 93 mm
Hauteur totale 40 mm
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 25 mm
Norme DIN 863
Certificat d’étalonnage oui

Identification et classification

Référence article 125-101
EAN / GTIN 4946368014210
Réf. fabricant 125-101
Article hors catalogue L40010 9555
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Équipé d'une enclume à 60 degrés en V et d'une pointe de broche conique pour une mesure facile du diamètre du flanc. Avec cliquet pour une force de mesure constante. Equipé d'une norme de réglage (à partir de la plage de mesure 25 mm)

Caractéristique(s):

  • Numérique/analogique: Analogique
  • Taille / dimension: 0,173 X 0,093 X 0,04 M
  • Type de filetage mesurable: 0,4-0,5 mm / 64-48 TPI
  • Plage de mesure: 0 - 25
  • Surfaces de mesure: Inserts de mesure interchangeables pour enclume/broche (en option)
  • Broche de mesure: Dispositif de blocage de broche, ∅ 6,35 mm, pas de broche 0,5 mm
  • Echelle: Tambour et douille de graduation chromés satinés, ∅ 18 mm
  • Graduation: 0,01 mm
  • Erreur de pas: 3 µm
  • Pouce/métrique: Métrique

Livraison:

Boîte avec clés