• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Foret HPC carbure monobloc, queue cylindrique DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6: 19mm

Réf.: 123010 19
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
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m6 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe carbure monobloc
Norme Werksnorm
Revêtement TiAlN
Diamètre des dents, min. Dc min. 19 mm
Classe de tolérance ISO m6
Longueur totale L 243 mm
Longueur des goujures Lc 190 mm
Diamètre de queue DS 20 mm
Angle, 1er étage 140 degrés
Angle d’hélice, min. 30 degrés
Arrosage interne oui, à 25 bars
Nombre de lèvres Z 2
Sommaire pièce unique
Avance f 0,25 mm/tr
Av. arrosage min. adaptée
Av. arrosage max. adaptée
Position des interfaces côté machine
Type de barre, interface 1 Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL02001015
Exécution barre système métrique
Classe de tolérance de barre h6
Longueur queue LS 50 mm
Type de queue HB
Lubrifiant oui
Référence fabricant VHM-HPC-Bohrer
Configurable non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 3,46 mm
Sens de l’hélice droite
Pas d’hélice 103,4 mm
Type d’outil de perçage foret à deux lèvres
Groupe d’usinage M (acier inoxydable); P (acier)
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Interface interface 1
Classe de tolérance m6
Longueur utile L1 161,5 mm
Longueur fonctionnelle 214,54 mm
Poids 1 107 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Bague de couleur bleu
Stratégie d’usinage HPC
Type de produit foret
Exécution (×D) 8×D
Profondeur de perçage maximale recommandée 161,5 mm
Avance en INOX > 900 N/mm2

Identification et classification

Référence article 123010 19
EAN / GTIN 4045197572882
Réf. fabricant 123010 19
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
90
Acier < 750 N/mm²
P
75
Acier < 900 N/mm²
P
70
Acier < 1100 N/mm²
P
55
Acier < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
60
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Âme renforcée et amincissement spécial procurant une arête de coupe transversale de grande précision de centrage. Précision d'alignement et concentricité élevées de l'alésage grâce aux 4 listels. Excellente évacuation des copeaux grâce aux 4 canaux de lubrification internes à partir d’un ⌀ de 3,8 mm. Jusqu'à ⌀ 3,7 mm, avec 2 canaux de lubrification internes. Les arêtes principales droites avec chanfrein et une forme de goujure spéciale génèrent des copeaux courts, même avec les matériaux à copeaux longs.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.