Disque micromètres en acier trempé, 1-2 ″

Réf.: 123-126
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
Métrologie analog
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 123-126
EAN / GTIN 4946368013244
Réf. fabricant 123-126
Article hors catalogue L40010 12736

Description

Description:

Ce micromètre à disque vous offre les avantages suivants: Pour mesurer la largeur des dents des engrenages droits et hélicoïdaux Pour mesurer les distances de rainure et les caractéristiques difficiles à atteindre

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 1 - 2″
Précision : ±0.0002″
Valeur de la graduation : 0,001″
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±2.0E-4″
Règle : tambour et douille de scalène chromés satinés, ø18 mm
Force de mesure : 5-10
Pouces/Métriques : Pouces
Contenu de la livraison : Incl. boîte, étalon de réglage (à partir de 25 mm), clé de réglage