• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Foret carbure monobloc à queue cylindrique GARANT Master Alu Feed DIN 6535 HB, non revêtu, ⌀ DC h7: 6mm

Réf.: 122591 6

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe HF-N30
Norme DIN 6537 L
Revêtement sans revêtement
Diamètre des dents, min. Dc min. 6 mm
Classe de tolérance ISO h7
Longueur totale L 82 mm
Longueur des goujures Lc 44 mm
Diamètre de queue DS 6 mm
Angle, 1er étage 130 degré
Angle d’hélice, min. 30 degré
Désignation du produit (type) W
Arrosage interne oui, à 25 bars
Nombre de lèvres Z 3
Sommaire pièce unique
Lubrifiant oui
Série Master Alu
Référence fabricant GARANT Master Alu Feed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Longueur queue LS 36 mm
Type de queue HB
Configurable non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Diamètre de corps D4 6 mm
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 0,945 mm
Sens de l’hélice droite
Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité HF-N30
Groupe d’usinage N (métaux non ferreux)
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Interface interface 1
Classe de tolérance h7
Longueur de col A 46 mm
Longueur utile L1 35 mm
Longueur fonctionnelle 35 mm
Poids 22 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Lettre de forme numéro de norme L
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Bague de couleur jaune
Stratégie d’usinage HPC
Type de produit foret
Exécution (×D) 6×D
Profondeur de perçage maximale recommandée 35 mm

Identification et classification

Référence article 122591 6
EAN / GTIN 4062406724504
Réf. fabricant 122591 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
300
Alu (à copeaux courts)
N
250
Alu > 10% Si
N
200
CuZn
N
200
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Outil à 3 arêtes, spécialement conçu pour une utilisation à des vitesses d’avance très élevées dans l’aluminium. Idéal pour les machines à haute puissance et dans des conditions d’usinage stables.
  • Géométrie de coupe spéciale, conçue pour des avances maximales, une pression de coupe réduite et un bris de copeaux contrôlé.
  • Profil de goujure rectifié avec précision pour une évacuation sûre des copeaux.
  • Possibilité d’atteindre des avances et des durées de vie extrêmes grâce à la troisième arête de coupe.
La technologie novatrice de l’arête transversale de l’outil garantit un autocentrage optimal et permet également le pré-perçage sur des surfaces irrégulières. 3 listels garantissent une sortie de perçage stable et une concentricité précise de l’alésage.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.

Téléchargements et documents

De la même série "Master Alu" Afficher tout