• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Foret carbure monobloc à queue cylindrique GARANT Uni Hero DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC h7: 9mm

Réf.: 122451 9
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui, à 25 bars
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, axiale oblique
Lubrifiant oui
Av. arrosage max. adaptée
Référence fabricant GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation suivant ISO TS 13399-60 ZYL01001015
Format d’image type B
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 10 mm
Usinage à sec moyennement adaptée
Type d’attachement tenon
Diamètre de queue DS 10 mm
Longueur de queue LS 41,6 mm
Diamètre de barre, dimension inférieure -0,011 mm
Type de queue HB
Air moyennement adaptée
Diamètre des dents, min. Dc min. 9 mm
Diamètre des dents, max. Dc max. 9 mm
Configurable non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Classe de tolérance ISO h7
Diamètre de corps D4 9 mm
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 1,64 mm
Nombre de lèvres Z 2
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice, min. 30 degré
Pas d’hélice 30 mm
Angle, 1er étage 140 degré
Type d’affûtage A
Type d’outil de perçage foret à centrer, un côté
Désignation du produit (type) N
Nuance de coupe carbure monobloc
Groupe d’usinage K (fonte); M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier); S (matériaux difficiles à usiner)
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Revêtement TiAlSiN
Interface interface 1
Longueur de col A 49 mm
Longueur utile L1 36 mm
Longueur totale L 89 mm
Longueur fonctionnelle 69 mm
Poids 99 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme DIN 6537 K
Lettre de forme numéro de norme K
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Bague de couleur sans
Stratégie d’usinage HPC
Type de produit foret
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 122451 9
EAN / GTIN 4069515032957
Réf. fabricant 122451 9
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
190
Alu (à copeaux courts)
N
200
Acier < 500 N/mm²
P
160
Acier < 750 N/mm²
P
150
Acier < 900 N/mm²
P
140
Acier < 1100 N/mm²
P
110
Acier < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
Fonte GG(G)
K
130
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Polyvalence et rentabilité maximales dans un seul outil. Conception robuste de l’outil et arête de coupe convexe-concave arquée pour une excellente stabilité de l’outil et un bris de copeaux optimal dans un large éventail de matériaux. Géométrie spéciale des goujures et goujures polies pour une évacuation parfaite des copeaux et une sécurité de processus maximale. Revêtement hautes performances TiAlSiN ultra-lisse pour une réduction efficace de l’usure et de la formation d’arêtes rapportées.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC= L2+ 1,5× DC.