{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | non | |
| Lubrifiant | oui | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Format d’image | Standard | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 9,5 mm | |
| Classe de tolérance de barre | h7 | |
| Diamètre de queue | 9,5 mm | |
| Longueur de queue | 0 mm | |
| Diamètre des dents, min. | 9,5 mm | |
| Diamètre des dents, max. | 9,5 mm | |
| Configurable | non | |
| Tolérance diamètre des dents | classe de tolérance ISO | |
| Classe de tolérance ISO | h7 | |
| Longueur des goujures | 81 mm | |
| Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe | 2,854 mm | |
| Nombre de lèvres | 2 | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Angle d’hélice, min. | 30 degré | |
| Angle, 1er étage | 118 degré | |
| Désignation du produit (type) | N | |
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | VHM TIN | |
| Revêtement | TiN | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur de col | 82 mm | |
| Longueur utile | 67 mm | |
| Longueur totale | 125 mm | |
| Poids | 84 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Norme | DIN 338 | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse | |
| Bague de couleur | sans | |
| Type de produit | foret | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 122301 9,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197042965 | |
| Réf. fabricant | 122301 9,5 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |