Pince à tube d'angle modèle suédois 2″

Réf.: 121A.2P
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Identification et classification

Référence article 121A.2P
EAN / GTIN 3148517028036
Réf. fabricant 121A.2P
Article hors catalogue L60130 6938
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: corps en acier forgé de haute qualité
  • denture spéciale pour saisir le tube en 3 points

Caractéristique(s):

  • A max. [″]: 2
  • A max. [mm]: 60
  • B [mm]: 39
  • E [mm]: 21
  • L [mm]: 600
  • max. Envergure [mm]: 68
  • [kg]: 2,300