Chaussure de sécurité jo_SPEEDY noir-rouge Low ESD S3S, Taille 45

Réf.: 12151-45
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 paire (TVA incluse)
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
Série jo_SPEEDY
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur Rouge; noir
Taille EU 45
Sexe Unisexe
Norme EN ISO 20345
Matière extérieure Microfibres
Matériau semelle Caoutchouc
Antidérapant oui
Embout de protection oui
Matériau coque de protection Plastique
Semelle antiperforation oui
Matériau protection antiperforation sans métal
Zone du talon fermée oui
Résistance aux carburants de la semelle oui
Propriétés antistatiques oui
Capacité d’absorption d’énergie dans la zone du talon oui
Aucune pénétration d’eau pendant min. 60 minutes oui
Imperméabilité non
Semelle extérieure profilée oui
Antidérapance non
Classe de protection S3
Caractéristique chaussure avec doublure; sans cuir; semelle non métallique
Matière doublure intérieure Tissu
Type de queue position basse
Type de produit Chaussures basses

Identification et classification

Référence article 12151-45
EAN / GTIN 4035877935021
Réf. fabricant 12151-45
Article hors catalogue L00790 4266
Fabricant/personne responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Description

Description:

  • Microfibre imperméabilisée/Matériau textile imperméabilisé
  • Doublure textile à régulation thermique
  • Languette rembourrée
  • Semelle intérieure entière ESD
  • Semelle anti-perforation non métallique
  • Semelle NITRILE/EVA jo_DYNAMIC
  • Embout résistant à l'abrasion en Nitrile
  • Embout en composite
  • EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, type A
  • Modèle sans métal et sans cuir