{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 333 | |
Type | A | |
Tolérance ⌀ nominal | k13 | |
Angle de lamage | 60 degré | |
Sens de la coupe | à droite | |
Queue | Queue cylindrique avec h6 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ nom. DC | 5 mm | |
Pour ⌀ pièce | 63 − 100 mm | |
⌀ queue Ds | 12,5 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Longueur totale L | 63 mm | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,1 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Foret à centrer |
Référence article | 121001 5 | |
EAN / GTIN | 4045197596543 |