Poinçon Ø 18,6 mm

Réf.: 121-186
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série 121
Pour matériau plastique
Pour épaisseur de matériau max. 2 mm
Diamètre trou 18,6 mm
Clé vis de serrage 17 mm
Type de produit emporte-pièces

Identification et classification

Référence article 121-186
EAN / GTIN 4021176058745
Réf. fabricant 121-186
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les poinçons de la série 121 sont utilisés pour percer uniformément les pare-chocs en plastique pour les capteurs de distance ainsi que pour percer des trous dans des matériaux à paroi mince. Lors de l'opération, la pièce n'est pas déformée. Chaque poinçon se compose d'un tampon, d'une matrice et d'une vis de pression dans une exécution particulièrement stable.
  • La géométrie de coupe spéciale empêche l'écaillage de la peinture de la voiture
  • Peut être utilisé sans problème sur des pare-chocs déjà peints

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Ouverture de clé hexagonale d'actionnement [mm]: 17 mm
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Longueur totale [mm]: 51,5 mm
  • Longueur totale [inch]: 2 1/64
  • Dimension du filetage de la tige: M10x1
  • Diamètre extérieur [mm]: 25 mm
  • Diamètre du trou [mm]: 18,6
  • Diamètre du trou [inch]: 11/16
  • Matériau à traiter: tissu
  • Épaisseur max. de la tôle (acier inoxydable) [mm]: 1,2 mm
  • Épaisseur max. de la tôle (acier) [mm]: 2 mm
  • Perforateur à vis avec palier: Non
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Épaisseur max. de la tôle (aluminium) [mm]: 2 mm
  • Épaisseur max. de la tôle (cuivre) [mm]: 2 mm