• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Filière SK M 6 6g entrée en spirale

Réf.: 120995
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
Type de produit Filière

Identification et classification

Référence article 120995
EAN / GTIN 4046122485437
Réf. fabricant 120995
Article hors catalogue L10150 1122
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland

Description

Description:

Filière hexagonal / SK M 6 tolérance 6g spirale apport

Ecrous hexagonaux
DIN 382

Pour le recoupement et la récupération de filets endommagés ou pour la coupe de filets dans des endroits difficiles