• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Filière SK M 14 6g entrée en spirale

Réf.: 120927
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
Type de produit Filière

Identification et classification

Référence article 120927
EAN / GTIN 4046122484751
Réf. fabricant 120927
Article hors catalogue L10150 1141
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland

Description

Description:

Filière hexagonal / SK M 14 tolérance 6g spirale apport

Ecrous hexagonaux
DIN 382

Pour le recoupement et la récupération de filets endommagés ou pour la coupe de filets dans des endroits difficiles