Clés mâles pour vis à 6 pans creux avec poignée transversale

Réf.: 1206.6 80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1206.6 80
EAN / GTIN 7610733287468
Réf. fabricant PB 1206.6-80
Article hors catalogue L60060 3112

Description

Description:

  • Tournevis avec poignée transversale
  • pour vis à 6 pans creux
  • pointe dimensionnellement précise, positionnement parfait dans les vis
  • poignée transversale ergonomique, pour garder le poignet droit et le ménager
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée
  • marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps

Caractéristique(s):

  • Hexagone interne dimensions de la vis métriques: 6 mm
  • Largeur totale poignée transversale: 96 mm
  • Longueur de la lame pour la poignée transversale: 80 mm
  • Longueur de la lame: 50 mm
  • Longueur totale de la poignée transversale: 125 mm
  • Pour vis à métaux M: 8 mm
  • Pour vis sans tête M: 12-14 mm
  • Profil: pour vis à six pans creux mm